Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la vis9.0000 po
- Largeur de la carrosserie du bac7/8 po
- Profondeur du creux6-1/8 po
- Largeur de la bride de passage7/8 po
- Longueur hors tout du creux18 po
- Largeur totale du passage10 po
- Épaisseur du creux0.1875 po
Détails
- Matériau du couvercleAcier au carbone
- Type de couvercleCouvercle d’alimentation
- Abreuvoir ou couvercleCouvercle