Motion
TEFO142716UBBRB
Pièce de convoyeur de vis - 14 po dia. de vis, 22-3/4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06780798
N° MFRTEFO142716UBBRB
Prix210.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de convoyeur de vis - 14 po dia. de vis, 22-3/4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06780798
N° MFRTEFO142716UBBRB
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
Prix210.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    9/16 x 11/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du raccord
    2-7/16 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Longueur totale
    22-3/4 po
  • Largeur totale
    4-7/16 po
  • Diamètre de la vis
    14 po

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Type de roulement
    Roulement à billes et rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
TEFO142716UBBRB 14 po X 2 7/16 po ÉCARTÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer