Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la vis16.0000 po
- Largeur de la carrosserie du bac17 po
- Profondeur du creux10-5/8 po
- Largeur de la bride de passage2 po
- Longueur hors tout du creux12 pi
- Largeur totale du passage21-3/8 po
- Épaisseur du creux0.1875 po
Détails
- Matériau du bacAcier au carbone
- Abreuvoir ou couvercleAbreuvoir
- Type de passageRobinetterie brute en U à bride Form
Aperçu
Description du fabricant
TUF16316ARWL-12 PI DE LARGEUR AVEC 1/4 PO AR400
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité