Motion
PL006X019RE-SS

TSUBAKI (UST)
PL006X019RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 6 mm, DI 19 mm
N° D’ARTICLE MI06782925
N° MFRPL006X019RE-SS
Prix793.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL006X019RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 6 mm, DI 19 mm
N° D’ARTICLE MI06782925
N° MFRPL006X019RE-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix793.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M3
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Pression de contact du moyeu
    7252 psi
  • Poussée transmise maximale
    735 lb
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Taille de la vis
    M3x10
  • Pression de contact de l’arbre
    159 N/mm^2
  • Poids
    0.040 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    0.700 pi-lb
  • Lubrification
    Aucune lubrification requise
  • Couple maximum transmis
    7 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    RE-SS
  • Force axiale transmissible
    735 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL006X019RE-SS POWERLOCK