Motion
01B1200GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 12.0000 po, diamètre extérieur de 17.2500 po, largeur totale de 5.6300 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06807276
N° MFR01B1200GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 12.0000 po, diamètre extérieur de 17.2500 po, largeur totale de 5.6300 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06807276
N° MFR01B1200GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    5.6300 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.9370 po
  • Extérieur Diamètre  
    17.2500 po
  • Largeur totale
    5.6300 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
01B1200GR