Motion
NCF 2936 CV

SKF
NCF 2936 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet
N° D’ARTICLE MI06807744
N° MFRNCF 2936 CV
Prix4,026.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 2936 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet
N° D’ARTICLE MI06807744
N° MFRNCF 2936 CV
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
Prix4,026.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    42 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572319499
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    29
  • CUP_NON
    7316572319499

Aperçu

Description du fabricant
NCF 2936 CV ROULEAU CYLINDRIQUE BRGS