Motion
68751
Dualie 3AA Intrinsèquement sécuritaire, lampe de poche industrielle en polymère, Spot/Flood
N° D’ARTICLE MI06825507
N° MFR68751
Prix57.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dualie 3AA Intrinsèquement sécuritaire, lampe de poche industrielle en polymère, Spot/Flood
N° D’ARTICLE MI06825507
N° MFR68751

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    7 po
  • Poids
    6.8 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Résine polymère
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    7300 cd
  • Sortie lumineuse complète
    245 lm (haut), 140 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    18 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Classe I, Division 1 • 245 lumens • Fonctionne jusqu’à 18 heures • Texture pointillée rocheuse pour une prise sûre • Interrupteurs doubles pour une sélection facile du faisceau • Pince robuste et intégrée sans accroc • Cote IP67 - étanche à la poussière et étanche
  • Comprend
    Longe, sans piles
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926687516
  • Sortie lumineuse maximale
    245 lm
  • Durée d’exécution maximale
    18 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative de sécurité
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IP67
  • Homologation UL
    CL I, ZN 0, IIC, Classe III, Exia, T-Code : T4, Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G
  • CUP_NON
    080926687516
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
68751 APPLICATEURS DUALIE SANS PILES
  • Classe I, Division 1
  • 245 lumens
  • Fonctionne jusqu’à 18 heures
  • Texture pointillée rocheuse pour une prise sûre
  • Interrupteurs à deux têtes pour une sélection facile du faisceau
  • Pince robuste et intégrée sans accroc
  • Homologué IP67 - étanche à la poussière et à l’eau