Motion
C1293SF590N RUBAN HUILE GAG CH 1/2"X50'

Lufkin - Tape Measure
C1293SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X50'

Ruban à mesurer à lame en acier argenté 50 pi x 1/2 po, gradué de 1/8 po, style gradué de po, étui en métal chromé
N° D’ARTICLE MI06825667
N° MFRC1293SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lufkin - Tape Measure
C1293SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X50'

Ruban à mesurer à lame en acier argenté 50 pi x 1/2 po, gradué de 1/8 po, style gradué de po, étui en métal chromé
N° D’ARTICLE MI06825667
N° MFRC1293SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X50'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/8 po

Détails

  • Pince de ceinture
    Non
  • Couleur de la lame
    Argent
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Couleur
    Chrome
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style d’obtention du diplôme
    Pouces
  • Code PSC
    5210

Aperçu

Description du fabricant
C1293SF590N RUBAN HUILE GAG CH 1/2"X50'