Motion
6934ZZS
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 170 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06843155
N° MFR6934ZZS
Prix6,822.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 170 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06843155
N° MFR6934ZZS
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
Prix6,822.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    28 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À RAINURE PROFONDE UNIQUE 6934ZZS
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6934ZZS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 170 mm avec un diamètre extérieur de 230 mm et une largeur de 28 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6934ZZS
  • Numéro CUP du fabricant
    029176759130
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176759130

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À RAINURE PROFONDE UNIQUE 6934ZZS