Spécifications
Dimensions
- Longueur totale24 po
- Poids9.35 lb
- Taille de la clé24 po
Détails
- Spécifications ASMEAtteint ou dépasse
- Matériau du corpsAcier allié
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Style de poignéePrise sans coussin
- Capacité de la mâchoire2-7/16 po
- Numéro CUP du fabricant037103265128
- MatérielAcier
- Capacité maximale des mâchoires2.4375 po
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- Code PSC5120
- CUP_NON037103265128
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant
- Type de cléStandard
Aperçu
- La balance gravée au laser offre un moyen rapide et pratique de déterminer la taille de la fixation en SAE ou en métrique
- Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
- Acier allié et traité thermiquement
- Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
- Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
- Manche conique fini satiné pour une meilleure prise à deux mains et moins de poids