Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire7/16 po, 11.00 mm
- Épaisseur de la mâchoire7.00 mm
- Largeur de la mâchoire11.00 mm
- Longueur totale138.00 mm
- Plage de longueur globaleMoins de 6 po
Détails
- Capacité20 AWG, 7/16 po, 11.00 mm
- Style de coupeTête inclinée
- Type de coupeDiagonale
- Style de têteBuse inclinée
- Code PSC5110
- StyleDiagonale
- TypeCoupe-bordure diagonale