Spécifications
Dimensions
- Taille des gants7, petit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA5
- Caractéristiques et avantages• Le composé de nitrile haute performance offre une protection bien supérieure contre les accrocs, les perforations et l’abrasion par rapport aux gants en caoutchouc ou en néoprène • Finition inversée de la paume en losange pour une meilleure prise en main sèche/humide • Gouttière pliable pour éviter les gouttes sur l’avant-bras • Les gants AlphaTec AQUADRI répondent aux besoins les plus pertinents pour les travailleurs : réduction de la transpiration; moins de sueur signifie plus de confort et de performance • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments • Également disponible en emballage prédéfini
- CUP_NON20076490473055
Aperçu
- Le composé en nitrile haute performance offre une protection contre les accrocs, les perforations et l’abrasion bien supérieure par rapport aux gants en caoutchouc ou en néoprène
- Fini à pastille inversée sur la paume pour une meilleure prise sur peau sèche/humide
- Gouttière pliable à manchette pour éviter que l’avant-bras ne coule
- Les gants AlphaTec AQUADRI répondent aux besoins les plus pertinents des travailleurs : réduction de la transpiration; moins de transpiration équivaut à un plus grand confort et une meilleure performance
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments
- Également disponible dans un emballage de distribution