Spécifications
Dimensions
- Profondeur9.18 po
- Hauteur16.44 po
- Poids7.50 lb
- Largeur12.66 po
Détails
- Fini de couleur du distributeurBlanc
- Type de distributeurBoîte distributrice électronique d’essuie-mains en rouleau
- Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mainsMotion Capteur
Aperçu
- Les systèmes de distribution MOD* sont conçus avec des modules de distribution internes novateurs prêts à l’emploi qui vous donnent la flexibilité de construire un distributeur personnalisé pour répondre à vos exigences.
- Les distributeurs de la série E offrent une distribution électronique activée par le mouvement avec l’option d’une feuille non exposée, ce qui en fait l’outil idéal pour les établissements de soins de santé.
- Ce système est également plus silencieux que les systèmes enMotion® et Tork Intuition.
- Le système MOD* combine la technologie sans contact avec les avantages de réduction des bactéries du séchage avec des essuie-mains, soutenant et favorisant une meilleure hygiène des mains et des surfaces
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la brochure- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la brochure