Motion
GWK-HP25L-T-CK

Generic Parts Service
GWK-HP25L-T-CK

Ensemble complet de jantes de palette hydrauliques manuelles - Hu-Lift HP25L (Tandem), 2-3/4 x 2-7/8 po de dimension de roue de chargement, 7 x 2 po de dimension de roue de direction
N° D’ARTICLE MI06894409
N° MFRGWK-HP25L-T-CK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Generic Parts Service
GWK-HP25L-T-CK

Ensemble complet de jantes de palette hydrauliques manuelles - Hu-Lift HP25L (Tandem), 2-3/4 x 2-7/8 po de dimension de roue de chargement, 7 x 2 po de dimension de roue de direction
N° D’ARTICLE MI06894409
N° MFRGWK-HP25L-T-CK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    2-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre X largeur de la roue de direction
    7 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Hu-Lift HP25L (Tandem)
  • À utiliser avec la marque
    Hu-Lift
  • À utiliser avec le modèle
    HP25L (tandem)
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
  • Contenu de la trousse de roue de direction
    (2) Roues à direction poly avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles

Aperçu

Description du fabricant
GWK-HP25L-T-CK PALETTE HYDRAULIQUE MANUELLE