Spécifications
Dimensions
- Diamètre X largeur de la roue de chargement2 x 3 po / 253 x 254 mm
- Poids4 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionLift-Rite L-50 Mini
- À utiliser avec la marqueLift-Rite
- À utiliser avec le modèleL-50 Mini
- Code d’harmonisation8431.20.00.00
- Contenu de la trousse de roue de chargement(2) Ensembles de roue de chargement en acier avec roulements, essieux et fixations
- Type de trousse de roueEnsemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel