Motion
JUC3743-3SG

PROTO TOOLS
JUC3743-3SG

Rangement d’outils – 3 tiroirs, 37.0000 po de largeur, 20.0000 po de profondeur, 37.0000 po de hauteur, rouge, chariot utilitaire modulaire
N° D’ARTICLE MI06895956
N° MFRJUC3743-3SG
Prix3,479.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JUC3743-3SG

Rangement d’outils – 3 tiroirs, 37.0000 po de largeur, 20.0000 po de profondeur, 37.0000 po de hauteur, rouge, chariot utilitaire modulaire
N° D’ARTICLE MI06895956
N° MFRJUC3743-3SG
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
Prix3,479.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    20.0000 po
  • Hauteur
    37 po
  • Poids
    242.50 lb
  • Largeur
    37.0000 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Nombre de tiroirs
    3
  • Type
    Chariot utilitaire modulaire
  • CUP_NON
    662679138806

Aperçu

Description du fabricant
JUC3743-3SG 37 PO 3 TIROIR UTILITAIRE
  • Soulevez la surface de travail supérieure avec des amortisseurs à gaz 2 .
  • Supports de montage d’accessoires avec pare-chocs en coin.
  • 5”x2” Roulettes pivotantes verrouillables à composé souple.
  • Diapositives à fermeture en douceur.
  • 7” Compartiment supérieur profond.
  • 6 Barrette d’alimentation de sortie.
  • 3 tiroirs (2 : 3” profond et 1 : 6” profond).
  • Barre de levier (4) et (16) Rallonge / Rangement de tournevis.
  • Entièrement assemblé.
  • Casier, armoire latérale et accessoires non inclus.