Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale10-1/12 po
Détails
- Forme de têtePoire
- CUP_NON662679081478
Aperçu
- Conception à petite tête de poire pour un accès dans les zones de travail étroites et difficiles d’accès
- L’engrenage à 45 dents offre un équilibre entre un angle d’articulation de 8° et une capacité de transport de couple élevée
- La conception scellée aide à empêcher les débris de pénétrer dans le mécanisme à cliquet, réduisant ainsi l’usure
- Conception de levier d’inversion à profil bas pour un fonctionnement rapide d’une seule main
- Poignée profilée et ergonomique pour plus de confort
- Les bandes moletées permettent une meilleure adhérence et une meilleure résistance au glissement