Motion
60251592

Pro-Source
60251592

150 qté 1 paquet de 33 gal Sac à ordures domestique/bureau de 1.2 mil - 33-1/2 po de largeur x 38 po de hauteur, résines hexènes, cordon de serrage, noir
N° D’ARTICLE MI06896902
N° MFR60251592
Prix190.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
60251592

150 qté 1 paquet de 33 gal Sac à ordures domestique/bureau de 1.2 mil - 33-1/2 po de largeur x 38 po de hauteur, résines hexènes, cordon de serrage, noir
N° D’ARTICLE MI06896902
N° MFR60251592

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix190.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    38 po
  • Épaisseur
    1.20 mm
  • Largeur de la doublure du sac
    33-1/2 po

Détails

  • Capacité du sac
    33 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Noir
  • Cordon de serrage
    Oui
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Matériel
    Résines d’hexane
  • Quantité du colis
    150
  • Type
    Ménage/bureau

Aperçu

Description du fabricant
WEB1DTL150 33.5X38 - 33GAL 150CS
  • La résine Hexene a une résistance élevée à la traction et est résistante aux perforations
  • Il est utilisé pour les applications intérieures et extérieures
  • Les sacs domestiques et de bureau sont utilisés pour contenir du papier, du plastique et d’autres matériaux légers
  • Ils ne retiennent pas de charges lourdes.