Motion
DWE4222N

DEWALT
DWE4222N

DWE4222N
N° D’ARTICLE MI06900982
N° MFRDWE4222N
Prix250.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE4222N

DWE4222N
N° D’ARTICLE MI06900982
N° MFRDWE4222N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix250.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.18 lb

Détails

  • CUP_NON
    885911356411

Aperçu

Description du fabricant
DWE4222N 4-1/2 BROYEUR AVEC FREIN
  • Le moteur 11 A 1,400 MWO offre des vitesses de fonctionnement élevées sous des charges lourdes
  • Longe prête à l’emploi avec point de connexion intégré (longe non incluse)
  • Le frein ralentit la roue 50 % plus rapidement une fois la détente relâchée
  • Le pare-main à une touche de la protection de l’appareil de protection de l’appareil permet un réglage rapide et facile du pare-main en une seule action
  • Le système d’éjection de la poussière s’avère nécessaire pour prolonger la durée de vie du moteur
  • L’embrayage E-Clutch s’active en moins d’un dixième de seconde lorsqu’un événement de pincement/de calage de roue est détecté
  • Fabricant : DeWalt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté