Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.7100 po
- Poids3.34 lb
Détails
- Type d’accessoireBase à deux points avec lien croisé
- Détails supplémentairesBase bidirectionnelle avec lien croisé pour tuyau de 1-1/2 po et tuyau de 1-1/4 po avec filetage de M16 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-BPT-R150-R125-BM16-S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405762848
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Base bipode et base de jambe à attache croisée pour le convoyeur ou le support de machinerie, plus ouvertures de bras à attache croisée pour une stabilité latérale accrue. Insertions filetées en laiton nickelé pour vérins réglables. Quincaillerie en acier inoxydable incluse.