Motion
VG-117-2-2

SYSTEM PLAST
VG-117-2-2

PLATE,UNIV,SPLICE,SS2 inX2 in
N° D’ARTICLE MI06901384
N° MFRVG-117-2-2
Prix36.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-117-2-2

PLATE,UNIV,SPLICE,SS2 inX2 in
N° D’ARTICLE MI06901384
N° MFRVG-117-2-2
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
Prix36.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    2.2500 po
  • Hauteur totale
    1.8800 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur
    2.2500 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Pince de rail (attelle)
  • Détails supplémentaires
    Plaque d’épissure et de moue universelle,~Plaque en acier inoxydable 2 po x 2 po.
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-117-2-2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405555334
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-117-2-2
  • Plaque de montage et d’épissure universelle. Plaques individuelles en acier inoxydable pour les utilisations de montage et d’épissure varioius.