Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine3.7500 po
- Hauteur totale1.0000 po
- Largeur totale3.7500 po
- Rayon18.0000 po
- Poids2.04 lb
- Largeur3.7500 po
Détails
- Type d’accessoireVoies courbes et droites (TAB)
- Détails supplémentairesRail incurvé à languette; Radius : 18 po, Série : VT-SR-980, Hauteur : 1 po, Largeur de voie : 3.75-in , Matériau : NOLU-SR
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne879TAB-K3-1/4 880TAB-K3-1/4 881TAB-K3-1/4
- CouleurGris foncé
- Insérer le matérielNOLU-SR
- Numéro de catalogue du fabricantVT-SR-980-T-18-0325
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405528239
- MatérielNOLU-SR
Aperçu
- ValuTrac Curve pour chaîne à languettes. Nolu-SR est le même mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides que Nolu-S, mais il contient des ingrédients exclusifs supplémentaires augmentant la dureté du matériau tout en offrant une résistance supérieure à l’usure. Maintient d’excellentes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Les avantages de Nolu-SR comprennent une résistance élevée à l’usure, une durée de vie prolongée, une minimisation des pulsations du produit et une réduction du bruit. Réduit la consommation d’énergie et d’eau Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Rayon de 18 po Utilisé avec les chaînes à languette de 3 1/4 po de large des séries 879, 880 et 881 .