Motion
VT-S-980-T-S-0450-10

SYSTEM PLAST
VT-S-980-T-S-0450-10

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail droit, longueur totale de 10 pi, gris, largeur de 5 po, matériau Nolu-S
N° D’ARTICLE MI06901508
N° MFRVT-S-980-T-S-0450-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VT-S-980-T-S-0450-10

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail droit, longueur totale de 10 pi, gris, largeur de 5 po, matériau Nolu-S
N° D’ARTICLE MI06901508
N° MFRVT-S-980-T-S-0450-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Poids
    13.80 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Voies courbes et droites (TAB)
  • Détails supplémentaires
    Piste droite; Longueur : 10 pi, Série : VT-S-980, Hauteur : 1 po, Largeur de la chenille : 5 po, Matériau : NOLU-S
  • Numéro de chaîne
    879TAB-K4-1/2 880TAB-K4-1/2 881TAB-K4-1/2
  • Couleur
    Gris
  • Insérer le matériel
    NOLU-S
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VT-S-980-T-S-0450-10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405527959
  • Matériel
    NOLU-S

Aperçu

Description du fabricant
VT-S-980-T-S-0450-10
  • Section droite ValuTrac pour chaîne à languettes. Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Réduit la consommation d’énergie et d’eau Prolonge la durée de vie des surfaces de contact utilisées avec les chaînes à languettes de 4 1/2 po de large des séries 879, 880 et 881 .