Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Largeur maximale de la gaine0.6700 po
- Hauteur totale0.2600 po
- Largeur totale0.6700 po
- Poids0.06 lb
- Largeur0.6700 po
Détails
- Type d’accessoireGuide du cou
- Détails supplémentairesGuide latéral de la carrosserie : 0.67 po L x 0.26 po H x 1200 po L Gris Nolu-S
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Insérer le matérielNolu-S
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-PBG7-NS-100
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405514690
- MatérielNolu-S
Aperçu
- Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS). Les extrusions Nolu-S sont un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’usure standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.