Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige10 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’accessoireRéglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
- Détails supplémentairesTige de support ; Longueur : 6 po, diamètre de tige : 10 mm
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-616-06-10M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405497191
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Tube en acier inoxydable avec embouts en polyéthylène noir pour tiges de support. Cette tige de support de 10 mm de diamètre extérieur peut être utilisée avec des blocs transversaux, des supports et des pinces d'accessoires. Les extrémités sont recouvertes d’un bouchon en polyéthylène noir.