Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Largeur maximale de la gaine0.8400 po
- Largeur totale0.8400 po
- Poids0.07 lb
- Largeur0.8400 po
Détails
- Type d’accessoireCOUVERTURE de la barre ronde et demi-rond
- Détails supplémentairesCouvercle rond complet : 0.84 po L x 0.84 po H x 1200 po L Blanc UHMW-PE
- Dessin CAD
- CouleurBlanc
- Insérer le matérielUHMWPE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-P58RD-100
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405449541
- MatérielUHMW-PE
Aperçu
- Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.