Spécifications
Dimensions
- Longueur3.5 po/89 mm
- Diamètre de l’arbre0.5 po
- Longueur de l’arbre3.5000 po
- Profondeur du filetage0,7500 po
- Taille du filetage5/16-18
- Poids0.58 lb
Détails
- Détails supplémentairesL’arbre est fileté à chaque extrémité.
- Type de composantVF-CR4
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Matériel5/16-18 x 3/4
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405380684
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRouleaux et accessoires de retour
- Série/systèmeArbres à rouleaux ronds
- CUP_NON787405380684
Aperçu
- Tige transversale ronde couramment utilisée comme entretoises latérales et pour soutenir l’ensemble du système de retour ValuFlex. Matériau en acier inoxydable 303 .