Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine5.0000 po
- Hauteur totale1.1880 po
- Largeur totale5.0000 po
- Rayon24.0000 po
- Poids4.40 lb
- Largeur5.0000 po
Détails
- Type d’accessoireVoies courbes et droites (TAB)
- Détails supplémentairesVoie de courbe de tabulation; rayon : 24 po, série : VT-982, hauteur : 1.188-in , largeur de voie : 5 po, matériau : NOLU-BR
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne882TAB-K4-1/2
- CouleurNoir
- Insérer le matérielNOLU-BR
- Numéro de catalogue du fabricantVT-982-T-24-0450
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405305397
- MatérielNOLU-BR
Aperçu
- ValuTrac Curve pour chaîne à languettes. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et de UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Rayon de 24 pouces. Utilisé avec une chaîne de 4 1/2 po de large série 882 .