Spécifications
Dimensions
- Longueur4.85, 9.58 po
- Hauteur totale1.5000 po
- Poids0.34 lb, 0.8
- Largeur6.5
Détails
- Type d’accessoireRouleaux et accessoires de retour
- Détails supplémentairesSabot de renvoi à chaîne, polyamide
- CouleurNoir
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-650-A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405262751
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Chaussure à rappel par chaîne. Chaussure d'usure à rayons pour guider la chaîne ou la ceinture dans la voie de retour. Capacité à un ou plusieurs torons. Conçu pour être utilisé avec une chaîne et des courroies en acier. Matériau en polyamide noir.