Motion
VG-629-12-12

SYSTEM PLAST
VG-629-12-12

PINCE, CROSS TIGE, 1/2
N° D’ARTICLE MI06904244
N° MFRVG-629-12-12
Prix24.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-629-12-12

PINCE, CROSS TIGE, 1/2
N° D’ARTICLE MI06904244
N° MFRVG-629-12-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.1
  • Hauteur totale
    1.0300 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Poids
    0.10 lb, 0.1
  • Largeur
    1.4

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires et composants de support de capteur
  • Détails supplémentaires
    Pince à tige transversale - Tige de 1/2 po à tige de 1/2 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-629-12-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405261754
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-629-12-12
  • Pince transversale en acier inoxydable utilisée pour connecter deux tiges rondes de 1/2 po à 90°. Quincaillerie de fixation incluse.