Spécifications
Dimensions
- Longueur1.7
- Largeur maximale de la gaine1.1300 po
- Hauteur totale2.8800 po
- Largeur totale1.1300 po
- Diamètre de la tige5.0000 po
- Poids0.15 lb, 0.2
- Largeur1.7, 1.1300 po
Détails
- Type d’accessoireBloc croisé
- Détails supplémentairesBloc croisé pour 5/8-in ronde x 5/8-in ronde
- Dessin CAD
- Insérer le matérielACÉTAL
- Numéro de catalogue du fabricantVG-620-58-58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405260801
- MatérielACÉTAL
Aperçu
Description du fabricant
VG-620-58-58
- Bloc transversal de tige à tige. Connecte deux tiges rondes à 90 degrés. Acétal renforcé avec boulon en acier inoxydable et écrou en laiton nickelé.