Motion
VG-612-35-18

SYSTEM PLAST
VG-612-35-18

Montage sur capteur - 3.5000 po de longueur, 1.0000 po de largeur, convient aux capteurs de taille 18 mm, 0.1300 po d’épaisseur, montage en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904295
N° MFRVG-612-35-18
Prix40.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-612-35-18

Montage sur capteur - 3.5000 po de longueur, 1.0000 po de largeur, convient aux capteurs de taille 18 mm, 0.1300 po d’épaisseur, montage en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904295
N° MFRVG-612-35-18
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
Prix40.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.5 po
  • Longueur de montage
    3.5000 po
  • Épaisseur du support
    0.1300 po
  • Largeur du support
    1.0000 po
  • Diamètre du trou du capteur
    +/- 0,48 pour le capteur de 12 mm
  • Taille du capteur
    18 mm
  • Épaisseur
    0.13 po
  • Dia. du trou traversant
    0.7200 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Positionne avec précision les capteurs et les réflecteurs. Utiliser avec la bride de rail VG-022-01 pour un montage idéal du capteur et un réglage rapide, au-dessus ou en dessous du rail de guidage.
  • Demandes
    Lignes de convoyeur
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-612-35-18
  • Numéro CUP du fabricant
    787405260405
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Accessoires et composants de support de capteur
  • Série
    VG-612

Aperçu

Description du fabricant
VG-612-35-18
  • Acier inoxydable Positionne avec précision les capteurs et les réflecteurs
  • Utiliser avec la bride de fixation de rail VG-022-01 pour un montage idéal du capteur et un réglage rapide, au-dessus ou en dessous du rail de guidage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer