Spécifications
Dimensions
- Longueur3.5 po
- Longueur de montage3.5000 po
- Épaisseur du support0.1300 po
- Largeur du support1.0000 po
- Diamètre du trou du capteur+/- 0,48 pour le capteur de 12 mm
- Taille du capteur12 mm
- Épaisseur0.13 po
- Dia. du trou traversant0.4800 po
- Largeur1 po
Détails
- Détails supplémentairesPositionne avec précision les capteurs et les réflecteurs. Utiliser avec la bride de rail VG-022-01 pour un montage idéal du capteur et un réglage rapide, au-dessus ou en dessous du rail de guidage.
- DemandesLignes de convoyeur
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-612-35-12
- Numéro CUP du fabricant787405260399
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsAccessoires et composants de support de capteur
- SérieVG-612
Aperçu
- Acier inoxydable Positionne avec précision les capteurs et les réflecteurs
- Utiliser avec la bride de fixation de rail VG-022-01 pour un montage idéal du capteur et un réglage rapide, au-dessus ou en dessous du rail de guidage