Motion
VG-594-01-S58-L3

SYSTEM PLAST
VG-594-01-S58-L3

Niveleur de support articulé à base solide – série VG-594, charge statique maximale de 6000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de 5/8-11 , diamètre de base de 2.5000 po, sans trous de décalage, OAL de 3.2500 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904314
N° MFRVG-594-01-S58-L3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-594-01-S58-L3

Niveleur de support articulé à base solide – série VG-594, charge statique maximale de 6000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de 5/8-11 , diamètre de base de 2.5000 po, sans trous de décalage, OAL de 3.2500 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904314
N° MFRVG-594-01-S58-L3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.5000 po
  • Charge statique maximale
    6000 lb
  • Longueur totale
    3.2500 po

Détails

  • Application
    Support d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
  • Matériau de base
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Base solide - Métal
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-594
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    5/8-11

Aperçu

Description du fabricant
VG-594-01-S58-L3