Motion
ROULEAU DE RETOUR

SYSTEM PLAST
RETURN ROLLER

Rouleau de retour à bride revêtu de caoutchouc - 0.7500 po Arbre, 2.6400 po Diamètre du rouleau, 1.5100 po Largeur du rouleau, Orange, Matériau du rouleau PEHD
N° D’ARTICLE MI06904801
N° MFRRETURN ROLLER
Prix11.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
RETURN ROLLER

Rouleau de retour à bride revêtu de caoutchouc - 0.7500 po Arbre, 2.6400 po Diamètre du rouleau, 1.5100 po Largeur du rouleau, Orange, Matériau du rouleau PEHD
N° D’ARTICLE MI06904801
N° MFRRETURN ROLLER
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
Prix11.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    2.95 po / 75 mm
  • Épaisseur de la bride
    2 mm
  • Longueur
    1.69 po / 43 mm
  • Diamètre extérieur
    2.64 po / 67 mm
  • Largeur totale
    1.6900 po
  • Diamètre du rouleau
    2.6400 po
  • Largeur du rouleau
    1.5100 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.75 po
  • Taille de l’arbre
    0.7500 po

Détails

  • Application
    Rouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de couverture
    Caoutchouc thermoplastique
  • Bride
    Oui
  • Groupe et classe
    Systèmes de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ROULEAU DE RETOUR
  • Numéro CUP du fabricant
    787405202634
  • Matériel
    PEHD
  • Type de modèle
    Rouleau de retour avec caoutchouc
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Rouleaux et accessoires de retour
  • Matériau du rouleau
    PEHD
  • Type de rouleau
    Rouleau recouvert de caoutchouc - à bride
  • Série
    RF15B
  • CUP_NON
    787405202634

Aperçu

Description du fabricant
32536RN
  • Retourner le rouleau avec du caoutchouc pour la chaîne et les courroies. Niveau de bruit réduit avec le caoutchouc Coefficient de frottement très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche