Motion
VG-290
REMPLACÉ PAR SYSP VG-290 MAT# = 103583500
N° D’ARTICLE MI06904853
N° MFRVG-290
Prix9.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
REMPLACÉ PAR SYSP VG-290 MAT# = 103583500
N° D’ARTICLE MI06904853
N° MFRVG-290

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.8
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.10 lb, 0.1
  • Largeur
    2.3

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires de support
  • Détails supplémentaires
    Espaceur – Polyamide (utilisé avec VG-202/210)
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-290
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405192324
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-290
  • Espaceur utilisé pour augmenter la distance entre les supports de la série VG-202 ou VG-210 et la surface de montage. Matériau en polyamide.