Motion
VG-253K-S-58

SYSTEM PLAST
VG-253K-S-58

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - Montage sur tige, acier inoxydable avec bouton manuel en polyamide. Matériel
N° D’ARTICLE MI06904901
N° MFRVG-253K-S-58
Prix52.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-253K-S-58

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - Montage sur tige, acier inoxydable avec bouton manuel en polyamide. Matériel
N° D’ARTICLE MI06904901
N° MFRVG-253K-S-58
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
Prix52.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    1.2500 po
  • Hauteur totale
    2.2000 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Diamètre de la tige
    5.0000 po
  • Poids
    0.42 lb
  • Largeur
    1.2500 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Support (montage sur tige - SS)
  • Détails supplémentaires
    Support en acier inoxydable ; Série : VG-253K, pour diamètre de tige : 5/8-in
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-253K-S-58
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405186880
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-253K-S-58
  • Support de montage sur tige avec poignée. Permet de maintenir et de positionner les tiges de 1/2, 5/8 et 3/4 pouces de diamètre extérieur. Construction robuste pour une résistance et une rigidité accrues. Support et œillet en acier inoxydable de calibre 10 . Bouton en polyamide.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer