Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.2 po
- Longueur5 po
- Diamètre de la tige0.6250 po
- Largeur1.25 po
Détails
- DescriptionSupport avec boulon à tête hexagonale, pour tige de 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantVG-253B-S-58
- Numéro CUP du fabricant787405186828
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureUniverselle
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsSupport (montage sur tige - SS)
- SérieVG-253B
Aperçu
- Support de montage sur tige avec boulon à tête hexagonale. La vis de fixation permet de maintenir et de positionner les tiges de diamètre extérieur de 1/2, 5/8 et 3/4 pouces. Construction robuste pour une résistance et une rigidité accrues. Support en acier inoxydable de calibre 10 et boulon à tête hexagonale.