Motion
VG-232J-6-516

SYSTEM PLAST
VG-232J-6-516

TIGE DE RACCORDEMENT SS5/8DIA X6 5/16-16
N° D’ARTICLE MI06904922
N° MFRVG-232J-6-516
Prix70.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-232J-6-516

TIGE DE RACCORDEMENT SS5/8DIA X6 5/16-16
N° D’ARTICLE MI06904922
N° MFRVG-232J-6-516
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
Prix70.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.15
  • Diamètre de la tige
    5.0000 po
  • Poids
    0.61 lb, 1.715
  • Largeur
    8.35

Détails

  • Type d’accessoire
    Réglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
  • Détails supplémentaires
    Tiges de réglage à joint : coniques; longueur : 6 po, pour diamètre de tige : 5/8-in Filetage : 5/16-18
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-232J-6-516
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405176812
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-232J-6-516
  • Tige de réglage en acier inoxydable de 5/8 po de diamètre extérieur avec joint et taraud. Le rail-guide qui a été formé en courbes ou en angles peut facilement être positionné avec les tiges de réglage à joint Valu Guide. Lorsqu’elles sont utilisées avec les supports de guidage Valu, les entretoises et les colliers de rail, les tiges de réglage doivent être maintenues en position parallèle pour un réglage en douceur tandis que la manille pivotante peut être fixée à divers anges sur le rail de guidage. Un simple relâchement des boutons manuels du support permet de régler les rails à la position désirée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer