Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige5/8 po
- Longueur de la tige24.0000 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricantVG-232-24-516
- Numéro CUP du fabricant787405176652
- MatérielAcier inoxydable
- Type de tigeTige de réglage
Aperçu
Description du fabricant
VG-232-24-516
- Tige de réglage en acier inoxydable de 5/8 po de diamètre extérieur. Se connecte aux pinces et pinces de style VG-011, VG-012, VG-016 et VG-018.