Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.65
- Longueur14.5
- Diamètre de la tige5/8 po
- Longueur de la tige18.0000 po
- Largeur11.55
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantVG-232-18-516
- Numéro CUP du fabricant787405176638
- MatérielAcier inoxydable
- Type de tigeTige de réglage
Aperçu
- Tige de réglage en acier inoxydable de 5/8 po de diamètre extérieur. Se connecte aux pinces et pinces de style VG-011, VG-012, VG-016 et VG-018.