Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale10.2500 po
- Diamètre de la tige0.6250 po
- Poids0.66 lb
Détails
- Type d’accessoireSupport (polyamide)
- Détails supplémentairesSupport de rail-guide robuste,~Polypropylène, tige de 5/8 po
- Insérer le matérielPOLYPROPYLÈNE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-221PP-58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405175723
- MatérielPOLYPROPYLÈNE
Aperçu
- Support de rail de guidage robuste avec fentes plus longues pour permettre un montage des boulons jusqu’à 3 pouces. Corps et bouton du support en polypropylène. Bague de bouton d’insertion en laiton nickelé. Quincaillerie en acier inoxydable.