Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale10.2500 po
- Diamètre de la tige0.7500 po
- Poids0.66 lb
Détails
- Type d’accessoireSupport (polyamide)
- Détails supplémentairesSupport de rail-guide robuste, polyamide, ~3/4 po tige
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-221-34
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405175631
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Support de rail de guidage robuste avec fentes plus longues pour permettre un montage des boulons jusqu’à 3 pouces. Corps et bouton du support en polyamide. Bague de bouton d’insertion en laiton nickelé. Quincaillerie en acier inoxydable.