Spécifications
Dimensions
- Hauteur6.33 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
Détails
- DescriptionSupport en acier inoxydable avec languette de positionnement
- Numéro de catalogue du fabricantVG-213T-12-01
- Numéro CUP du fabricant787405175044
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureUniverselle
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsSupports (acier inoxydable)
- SérieVG-213
Aperçu
- Support en acier inoxydable avec patte de positionnement. Pour le support du rail de guidage où un ajustement latéral est nécessaire. Construction sanitaire en acier inoxydable. Idéal pour les environnements à haute température ou corrosifs. Support en acier inoxydable, calibre 11 . Bouton en polyamide.