Spécifications
Dimensions
- Longueur2.1500 po
- Diamètre de la tige0.6250 po
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’accessoireRéglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
- Détails supplémentairesAdaptateur de tige SpeedSet avec joint; Longueur : 2.15-in, pour diamètre de tige : 0.625-in Filetage : 3/8
- Dessin CAD
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-212JQ-38
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405174818
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Adaptateur de tige SpeedSet à joint en acier inoxydable. S’enfile dans n’importe quelle tige SpeedSet taraudée de 3/8 po pour permettre le réglage des rails à travers une courbe en rayon.