Spécifications
Dimensions
- Longueur18 po
- Diamètre extérieur1/2 po
- Profondeur de taraudage3/4 po
- Filetage5/16-18 po
- Poids1.10
- Taille de la clé0.38 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricantVG-212-18-516
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405174498
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRéglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
- Type de tigeRéglable
- SérieVG-212
Aperçu
- Tige de réglage en acier inoxydable de 1/2 po de diamètre extérieur. Se connecte aux pinces et pinces de style VG-011, VG-012, VG-016 et VG-018.