Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du support0.1875 po
Détails
- DescriptionSUPPORT L, ACIER INOXYDABLE 3/16 PO, DESSUS D / FOND C, MATÉRIEL INCLUS
- Numéro de catalogue du fabricantVG-205-DC-316-S
- Numéro CUP du fabricant787405171121
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureUniverselle
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsSupport (Métal « L »)
- SérieVG-205
Aperçu
- Un support angulaire long (une fente) et un support angulaire à gousset. Acier inoxydable poli. Matériel inclus.