Motion
VG-204F-45-316S

SYSTEM PLAST
VG-204F-45-316S

Mounting Bar - 4.5000 in Length, 1.0000 in Width, 0.1875 in Thickness, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI06905056
N° MFRVG-204F-45-316S
Prix40.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-204F-45-316S

Mounting Bar - 4.5000 in Length, 1.0000 in Width, 0.1875 in Thickness, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI06905056
N° MFRVG-204F-45-316S
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
Votre prix40.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.5 po
  • Longueur de montage
    4.5000 po
  • Épaisseur du support
    0.1875 po
  • Largeur du support
    1.0000 po
  • Hauteur de la fente
    2.0000 po
  • Largeur de rainure
    0.4200 po
  • Filetage
    0.375 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Guide-chaîne polyvalent et permettant de gagner du temps, position des barres de montage. Peut être utilisé indépendamment ou en combinaison avec le collier de serrage VG-022 et d’autres composants du guide Valu.
  • Demandes
    Utilisé pour soutenir les rails de guidage sur les lignes de convoyeur.
  • Type de trou
    À fentes
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-204F-45-316S
  • Numéro CUP du fabricant
    787405170629
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Impériale
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Support (métal fixe)
  • Série
    VG-204

Aperçu

Description du fabricant
VG-204F-45-316S
  • Barre de montage en acier inoxydable. Guide-chaîne polyvalent et rapide pour les positions de la barre de montage. Peut être utilisé indépendamment ou en combinaison avec divers composants du guide Valu. Le boulon de carrosserie 3/8 et la rondelle sont inclus.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer