Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.5
- Longueur0.5
- Diamètre de la tige1/2 po
- Longueur de la tige9.0000 po
- Largeur2.2
Détails
- Détails supplémentairesMaintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste rapidement au besoin.
- DemandesUtiliser pour maintenir le rail-guide sur les lignes du convoyeur.
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-020-R9
- Numéro CUP du fabricant787405035997
- MatérielAcier inoxydable
- Type de tigeTige de réglage
Aperçu
- Acier inoxydable. Réglage des tiges pour les extrémités des tiges. La tige en acier inoxydable poli se fixe aux extrémités de tige VG-019-12 ou VG-020-01 . Maintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste