Motion
VG-020-R5

SYSTEM PLAST
VG-020-R5

Tige de réglage – Tige pleine, 5.0000 po de longueur, 0.5000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905211
N° MFRVG-020-R5
Prix24.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-020-R5

Tige de réglage – Tige pleine, 5.0000 po de longueur, 0.5000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905211
N° MFRVG-020-R5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.35
  • Longueur
    7.25
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Longueur de la tige
    5.0000 po
  • Largeur
    7.65

Détails

  • Détails supplémentaires
    Maintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste rapidement au besoin.
  • Demandes
    Utiliser pour maintenir le rail-guide sur les lignes du convoyeur.
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-020-R5
  • Numéro CUP du fabricant
    787405035959
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de tige
    Tige de réglage

Aperçu

Description du fabricant
VG-020-R5
  • Acier inoxydable. Réglage des tiges pour les extrémités des tiges. La tige en acier inoxydable poli se fixe aux extrémités de tige VG-019-12 ou VG-020-01 . Maintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste